ハーフェレ
LOOX LED電源装置セット 12VDC 20W JPプラグ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82602287
品番
833.70.341
参考基準価格(税別)
¥10,900
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
Loox5用LED電源装置です。
付属品
電源コード2m
トラスコ品番
698-0270
長さ(mm)
140
幅(mm)
50
高さ(mm)
16
定格消費電力(W)
0~20
出力電圧(V)
DC12
入力電圧(V)
AC100~240、50/60Hz
端子数
差し込み:1
待機時消費電力(W)
0.2未満
注意
※6分岐器(833.95.748または833.95.828)を別途ご用意ください。