曜日別特売
4944825548049 ミニカラビナ 八幡ねじ 82602375

4944825548049 ミニカラビナ 八幡ねじ 82602375
4944825548049 ミニカラビナ 八幡ねじ 82602375
4944825548049 ミニカラビナ 八幡ねじ 82602375
4944825548049 ミニカラビナ 八幡ねじ 82602375
4944825548049 ミニカラビナ 八幡ねじ 82602375

ミニカラビナ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量
1個
トラスコ品番
683-6087
注文コード
82602375
品番
4944825548049
参考基準価格(税別)¥360販売価格(税込)¥186
販売価格(税別)
169

ばね付きの連結金具です。

用途
チェーンの連結に使用。
トラスコ品番
683-6087
最大使用荷重
30kgf
寸法b(mm)
31
寸法c(mm)
11
材質
表面処理
ユニクロめっき
注意
※予告なく形状を変更する場合があります。
※衝撃のある場所使用不可。
※急激に力のかかる場所や方向によっては破損する場合があります。
※使用荷重は目安です。
※取付状況により変化します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

周辺器具 墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする