三京ダイヤモンド工業
【数量限定!キャンペーン】 ブロック職人 4枚+1枚セット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
外径(Φmm)
105
105
125
穴径(Φmm)
20
20
22
付属品
調整リング:20mm→15mm
調整リング:20mm→15mm
調整リング:22mm→20mm
刃厚(mm)
1.7
1.7
2
1.8
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(5枚)
注文コード
82602926
品番
SEB4-S5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
数量限定キャンペーン商品です。
ブロック・モルタル・赤レンガ専用に開発したリム型カッターです。
価格はエコノミーです。
用途
ブロック、モルタル、レンガ等に。
付属品
調整リング:20mm→15mm
トラスコ品番
709-4675
穴径(Φmm)
20
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
14500
外径(Φmm)
105
材質
台金:工具鋼、刃先:ダイヤ砥粒など
刃厚(mm)
1.7
付属リング穴径(Φmm)
15
チップ高さ(mm)
6