三京ダイヤモンド工業
【数量限定!キャンペーン】 ブロック職人 4枚+1枚セット
数量限定キャンペーン商品です。
ブロック・モルタル・赤レンガ専用に開発したリム型カッターです。
価格はエコノミーです。
用途
ブロック、モルタル、レンガ等に。
材質
台金:工具鋼、刃先:ダイヤ砥粒など
チップ高さ(mm)
6
内容量
1箱(5枚)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
トラスコ品番
穴径(Φmm)
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82602926
SEB4-S5
調整リング:20mm→15mm
709-4675
20
14500
105
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
82603267
RZB4-S5
調整リング:20mm→15mm
709-4694
20
14500
105
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
82605376
RZB5-S5
調整リング:22mm→20mm
709-4670
22
12200
125
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌日出荷
82605866
SEB5-S5
調整リング:22mm→20mm
709-4685
22
12200
125
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください