RZB4-S5 【数量限定!キャンペーン】 ブロック職人 4枚+1枚セット 三京ダイヤモンド工業 82603267

【数量限定!キャンペーン】 ブロック職人 4枚+1枚セット

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
外径(Φmm)105
穴径(Φmm)20
付属品調整リング:20mm→15mm
刃厚(mm)2
内容量1箱(5枚)注文コード82603267品番RZB4-S5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

数量限定キャンペーン商品です。
ブロック・モルタル・赤レンガ専用に開発したリム型カッターです。
価格はエコノミーです。

用途
ブロック、モルタル、レンガ等に。
付属品
調整リング:20mm→15mm
トラスコ品番
709-4694
穴径(Φmm)
20
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
14500
外径(Φmm)
105
材質
台金:工具鋼、刃先:ダイヤ砥粒など
刃厚(mm)
2
付属リング穴径(Φmm)
15
チップ高さ(mm)
6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする