曜日別特売

カラ-チェック洗浄液 FR-S(Q)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
82604001
品番
FRSQ
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
¥1,298

油汚れなどに対する洗浄力に優れていますので、各種部品の洗浄などにも広く使用することができます。

トラスコ品番
346-9288
色
透明
容量(mL)
277
種類
液:洗浄
分類
消防法:第4類 第二石油類(非水溶性)危険等級3
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.225L
危険物の性状
非水溶性

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「検査剤スプレー/探傷剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする