曜日別特売
PFV-425NC テクノ PレスアンカーPFVタイプ スチール製 サンコーテクノ 82605200

テクノ PレスアンカーPFVタイプ スチール製

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量
1パック(200本)
注文コード
82605200
品番
PFV-425NC
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

プラグ不要のため、穿孔径は小径で済みます。
高いねじ山と低いねじ山の両機構で相手材にしっかり固着します。
取付物が薄板でも頭部が目立たないタイプです。

用途
コンクリート・ブロック・木材用。
配線・配管用サドル留め、表示板取付け、内装下地材取付け、照明器具取付け、ノンストップ取付けなどに。
トラスコ品番
558-6089
材質
スチール
長さ(mm)
25
全長(mm)
25
呼び径
4
下穴径(Φmm)
3.4
ドリル径(Φmm)
3.4
表面処理
シルバービック処理
頭部径(Φmm)
5.9
埋め込み深さ(mm)
22
適合ビット
No.2
最大引張荷重(kN)
1.7
頭部高さ(mm)
1.6
穿孔深さ(mm)
35-t
呼び径(Φmm)
4
呼び径d(mm)
4
注意
※引張最大荷重は、コンクリート強度Fc=21N/[[MM2]]の値です。
※下穴穿孔は、所定の穿孔径で行ってください。
※下穴の切粉は必ず除去してください。
※呼び径4のサイズは、ドライバー(手動)で施工してください。
※過剰な締め付けは行わないでください。必要以上に締付けると、ねじの折れや頭飛びする恐れがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

石膏ボード用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする