曜日別特売

ワンタッチ継手 チューブフィッティング PPU3/8

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
82605261
品番
PPU3/8
参考基準価格(税別)¥1,155販売価格(税込)¥1,055
販売価格(税別)
¥959

RoHS2対応品
株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。
本体材質には、クリーン環境に適したPPを採用。
金属材質はSUS304、シール材質にはEPDMを採用。
禁油仕様により幅広い分野でのニーズに対応。
食品衛生法適合。
樹脂本体色がクリア(半透明)で、流体(液体)の確認が可能。
ネジ本体材質には、樹脂(PP)と金属(SUS304)を用意。樹脂ネジは接液部に金属の露出がなく、質量は標準継手の1/2以下。

トラスコ品番
662-8525
材質
樹脂本体:PP(ポリプロピレン)、シールゴム:EPDM、ガイドリング・ロック爪:SUS
形状
ユニオンストレート
使用温度範囲(℃)
0~80(凍結なきこと)
最高使用圧力(MPa)
1.0(at0~20℃)
使用流体
空気、水、その他薬品など
適合チューブ外径(inch)
3/8
適合チューブ外径D(Φmm)
9.53
適合チューブ外径D1(Φmm)
3/8
適合チューブ外径D2(Φmm)
3/8
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする