八幡ねじ
ミニカラビナ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
トラスコ品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
トラスコ品番
683-2905
注文コード
82605349
品番
4944825548032
参考基準価格(税別)
¥284
販売価格(税込)
¥142
販売価格(税別)
¥
129
バスケットに入れる
ばね付きの連結金具です。
用途
チェーンの連結に使用。
トラスコ品番
683-2905
最大使用荷重
20kgf
寸法b(mm)
25
寸法c(mm)
10
材質
鉄
表面処理
ユニクロめっき
注意
※予告なく形状を変更する場合があります。
※衝撃のある場所使用不可。
※急激に力のかかる場所や方向によっては破損する場合があります。
※使用荷重は目安です。
※取付状況により変化します。