曜日別特売
PL802C チューブフィッティング チューブフィッティング エルボ チューブ径:8 ネジ径:R1/4 クリーンルーム包装 PISCO(ピスコ) 82605751

チューブフィッティング チューブフィッティング エルボ チューブ径:8 ネジ径:R1/4 クリーンルーム包装PL802C

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
82605751
品番
PL802C
参考基準価格(税別)¥539販売価格(税込)¥428
販売価格(税別)
¥389

RoHS2対応品
株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。
あらゆる空気圧配管に対応。
チューブの取出角度が自由に。
条件により水使用も可能。
集中配管が可能。

トラスコ品番
558-2590
材質
金属本体:黄銅+無電解ニッケルメッキ、ロック爪:SUS、本体樹脂:PBT、開放リング:POM、シールゴム:NBR
形状
エルボ
接続口径
R1/4
使用温度範囲(℃)
0~60(凍結なきこと)
六角対辺(mm)
14
最高使用圧力(MPa)
1
適合ねじ
R1/4
使用流体
空気、水
適合チューブ外径D(Φmm)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用圧力(kPa)
-100
注意
※水使用の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。
※異物や汚染物が混入していない日本国内の一般水道水は使用可能です。その他の水を使用の場合は実機評価にてご確認ください。
※水使用の際は、インサートリング(WR)を必ず使用してください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする