曜日別特売
APL601TP チューブフィッティング ケミカル継手 PISCO(ピスコ) 82606040

チューブフィッティング ケミカル継手

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
82606040
品番
APL601TP
参考基準価格(税別)¥770販売価格(税込)¥703
販売価格(税別)
¥639

RoHS2対応品
株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。
幅広い分野のニーズに対応する、PPS樹脂継手。
チューブの着脱がワンタッチ式のため、取付けが簡単。
オール樹脂製のため、錆・金属イオンの心配不要。
重さは、標準継手の約1/3、SUS316締付継手の約1/5と軽量。
禁油仕様。
食品衛生法適合。

トラスコ品番
560-0005
材質
シールゴム:FKM、樹脂:PPS
形状
エルボ
接続口径
R1/8
使用温度範囲(℃)
0~80(凍結なきこと)
六角対辺(mm)
12
最高使用圧力(MPa)
0.9(at0~20℃)
適合ねじ
R1/8
使用流体
空気、水、その他薬品など
適合チューブ外径D(Φmm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用圧力(kPa)
-100
注意
※水、液体使用の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。
※異物や汚染物が混入していない日本国内の一般水道水は使用可能です。その他の水を使用の場合は実機評価にてご確認ください。
※水、液体使用の際は、インサートリング(WR)を必ず使用してください。
※薬品、混合ガスなどにつきましては、使用条件により株式会社日本ピスコ仕様の適合が異なる場合がありますので確認の上ご使用ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする