曜日別特売
PPV12C チューブフィッティング チューブフィッティングPP/SUS304 クリーンルーム包装 PISCO(ピスコ) 82607519

代表画像

チューブフィッティング チューブフィッティングPP/SUS304 クリーンルーム包装

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
82607519
品番
PPV12C
参考基準価格(税別)¥1,474販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
¥1,298

本体材質には、クリーン環境に適したPPを採用。
金属材質はSUS304、シール材質にはEPDMを採用。
禁油仕様により幅広い分野でのニーズに対応。
食品衛生法適合。
樹脂本体色がクリア(半透明)で、流体(液体)の確認が可能。
ネジ本体材質には、樹脂(PP)と金属(SUS304)を用意。樹脂ネジは接液部に金属の露出がなく、質量は標準継手の1/2以下。
RoHS2対応品
株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。

トラスコ品番
560-1603
材質
樹脂本体、開放リング:PP(ポリプロピレン)、シールゴム:EPDM、ロック爪:SUS
形状
ユニオンエルボ
使用温度範囲(℃)
0~80(凍結なきこと)
最高使用圧力(MPa)
1.0(at0~20℃)
使用流体
空気、水、その他薬品など
適合チューブ外径D(Φmm)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用圧力(kPa)
-100
注意
※水、液体使用の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。
※異物や汚染物が混入していない日本国内の一般水道水は使用可能です。その他の水を使用の場合は実機評価にてご確認ください。
※水、液体使用の際は、インサートリング(WR)を必ず使用してください。
※薬品、混合ガスなどにつきましては、使用条件により株式会社日本ピスコ仕様の適合が異なる場合がありますので確認の上ご使用ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする