ホルダー式組合せ刻印セット(手打用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 82607624 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

製品記号、番号等の連続文字を一度に揃えて鮮明に打刻できます。
同一のホルダーで1.5mm〜5.0mmまで使用可能です。
刻印の差し替えが容易です。
刻印材料を折れにくくするため、余分なキー溝加工などはしておりません。
木箱にすべて収納してありますので、紛失の心配がありません。
打刻した文字は通常の向きになります。

文字寸法(mm)2.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刻印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする