強力ばね軽荷重 TL 外径60mm

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
82607677
品番
TL60X300
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298

豊富なラインナップで金型部品としてのスプリングの標準化を実現しました。
金型業界はもとより、機械部品として幅広くユーザーにご愛用頂いております。

用途
プレス金型に。
クラッチ・ブレーキ部品に。
精密機械部品に。
工作機械部品に。
免震部品に。
トラスコ品番
443-4820
材質
ばね用シリコンクロム鋼
内径(Φmm)
30
外径(Φmm)
60
最大荷重(N)
4770
ばね定数(N/mm)
39.72
自由長(mm)
300
最大たわみ(mm)
120
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※自由長×40.0%を超えるたわみでは使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする