三京ダイヤモンド工業
ダイヤモンドカッター”職人芸デラックス”(乾式) リムタイプ 4枚+1枚セット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
外径(Φmm)
150
125
105
150
180
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(5枚)
注文コード
82607686
品番
RCDX6-S5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
冷却性の高い刃先で切れ味UPしています。
用途
硬質コンクリートの切断に。
鉄筋(10ミリ)入りコンクリート、御影石等の切断に。
付属品
リング
トラスコ品番
709-4679
穴径(Φmm)
22
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
10100
外径(Φmm)
150
材質
台金:工具鋼、刃先:ダイヤ砥粒
刃厚(mm)
2
付属リング穴径(Φmm)
20
チップ高さ(mm)
8
注意
※安全に使用いただくため、ケース記載事項、ご使用の電動工具説明書を読みその指示に必ず従ってください。