三京ダイヤモンド工業
ダイヤモンドカッター”職人芸デラックス”(乾式) リムタイプ 4枚+1枚セット
冷却性の高い刃先で切れ味UPしています。
用途
硬質コンクリートの切断に。
鉄筋(10ミリ)入りコンクリート、御影石等の切断に。
材質
台金:工具鋼、刃先:ダイヤ砥粒
チップ高さ(mm)
8
内容量
1箱(5枚)
注意
※安全に使用いただくため、ケース記載事項、ご使用の電動工具説明書を読みその指示に必ず従ってください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
トラスコ品番
穴径(Φmm)
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82603906
RCDX5-S5
調整リング:22mm→20mm
709-4686
22
12200
125
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌日出荷
82606609
RCDX4-S5
調整リング:20mm→15mm
709-4677
20
14500
105
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌日出荷
82607686
RCDX6-S5
リング
709-4679
22
10100
150
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌日出荷
82607747
RCDX7-S5
リング
709-4692
25.4
8400
180
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください