RCDX7-S5 ダイヤモンドカッター”職人芸デラックス”(乾式) リムタイプ 4枚+1枚セット 三京ダイヤモンド工業 82607747

ダイヤモンドカッター”職人芸デラックス”(乾式) リムタイプ 4枚+1枚セット

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
外径(Φmm)180
内容量1箱(5枚)注文コード82607747品番RCDX7-S5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

冷却性の高い刃先で切れ味UPしています。

用途
硬質コンクリートの切断に。
鉄筋(10ミリ)入りコンクリート、御影石等の切断に。
付属品
リング
トラスコ品番
709-4692
穴径(Φmm)
25.4
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
8400
外径(Φmm)
180
材質
台金:工具鋼、刃先:ダイヤ砥粒
刃厚(mm)
2.2
付属リング穴径(Φmm)
20/22
チップ高さ(mm)
8
注意
※安全に使用いただくため、ケース記載事項、ご使用の電動工具説明書を読みその指示に必ず従ってください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする