蝶プラ工業
計量スプーン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82607957
品番
210267
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15
販売価格(税別)
¥
14
バスケットに入れる
深さがあるので量りやすいです。
粉離れが良く使いやすいです。
トラスコ品番
135-5706
材質
スチロール樹脂
幅(mm)
すくい部:26
全長(mm)
79
容量(mL)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応