PISCO(ピスコ)
ロータリジョイント
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82610057
品番
RL1/402
参考基準価格(税別)
¥1,925
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
RoHS2対応品
株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。
機器の揺動部、回転部に配管可能なワンタッチ継手。
トラスコ品番
559-8430
形状
エルボ
適合チューブ外径(Φmm)
Φ6.35
使用温度範囲(℃)
0~60(凍結なきこと)
最高使用圧力(MPa)
1
適合ねじ
R1/4
使用圧力
-100kPa
使用流体
空気
適合チューブ外径(inch)
1/4