コバルテック
コバルテックの ディスク研磨材
コバルテックの ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール
コバルテックの カップホイール
シングルカップ5インチ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82610090
品番
SC-5
参考基準価格(税別)
¥28,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
優れた研削力と寿命を両立したスタンダードタイプです。
コンクリート面に安定の研削力で、面取り、ナラシ、ハツリ作業に重宝します。
用途
石材・コンクリートの荒研削。
チップ厚さ(mm)
7.5
外径(mm)
125
穴径(mm)
22
付属リング(mm)
20
チップ高さ(mm)
4