コバルテック
コバルテックの 切断
コバルテックの ダイヤモンドカッター
ドライウェーブ5インチ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82610205
品番
DW-5
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
ウェーブ形状により、鋭い切れ味と綺麗な切断面を両立しました。
ウェーブ形状で、切断面を綺麗に仕上げるので、二次製品の加工にも重宝します。
用途
一般コンクリートから、硬質コンクリート、ブロック、レンガ等の切断。
チップ厚さ(mm)
2.1
外径(mm)
125
穴径(mm)
22
付属リング(mm)
20
チップ高さ(mm)
8