コバルテック
コバルテックの 切断
コバルテックの ダイヤモンドカッター
クラックカッターU型
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82610388
品番
CC-4U
参考基準価格(税別)
¥36,000
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
各種ヒビ割れの用途に応じてU型、V型の2タイプをご用意しました。
U型です。
補修工事業者さんも納得の溝切りをお約束します。
用途
コンクリート・モルタル・石材のクラック補修や溝切加工。
チップ厚さ(mm)
10
外径(mm)
100
穴径(mm)
20
付属リング(mm)
15
チップ高さ(mm)
7