クラックカッターV型

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード82610397 品番CC-4V
参考基準価格(税別)¥36,000 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

各種ヒビ割れの用途に応じてU型、V型の2タイプをご用意しました。
V型です。
補修工事業者さんも納得の溝切りをお約束します。

用途コンクリート・モルタル・石材のクラック補修や溝切加工に。 チップ厚さ(mm)10 外径(mm)105 穴径(mm)20 付属リング(mm)15 チップ高さ(mm)9.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする