マルチスパーク2 7インチ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード82610424 品番MS2-180
参考基準価格(税別)¥32,000 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980

様々な物の切断が可能な為、刃の付け替え作業が不要で、効率がアップします。
ダクタイル鋳鉄管・鉄類・塩ビ管・FRP・繊維ボード・コンクリート・石材・ゴム・ポリパイプ等の切断が可能です。
ゴムなどの軟材質の切断後でも、刃にまとわり付いたりしない為、重宝します。
外径が消耗しない為、一定の切り込み深さを確保できます。
金属切断は切断砥石と比較して、火花が少なく、ビニルシートに引火して燃えるなどの心配はありません。
側面にも電着ダイヤを散りばめている為、切断後の面取り作業にも重宝します。

用途鋳鉄管、鍛造品、塩ビ、ゴム、ベニヤ板、モルタルライニング管、人工大理石の切断。 チップ厚さ(mm)2.2 外径(mm)180 穴径(mm)25.4 付属リング(mm)22・20

商品説明動画

えっ!?まだ電動工具の刃交換してるの? コバルテック マルチスパーク?

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする