マルチスパーク鋳鉄14インチ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード82610607 品番MSE-14P
参考基準価格(税別)¥130,000 販売価格(税込) ¥90,178
販売価格(税別)
81,980

特にダクタイル鋳鉄管に対し抜群の切れ味と寿命を両立しました。
ダクタイル鋳鉄管・鉄類・塩ビ管・FRP・繊維ボード・コンクリート・石材・ゴム・ポリパイプ等の切断が可能です。
レジノイド砥石と比較し、火花の発生を最小限に抑える事が出来ます。
外径が消耗しない為、一定の切り込み深さを確保できます。
基盤側面の電着ダイヤにより、切断抵抗の少ない切断作業を実現しました。
レスキューや緊急災害対策用としても性能を発揮します。

用途鋳鉄管をメインに鍛造品、FRP、モルタルライニング管、粉体塗装管の切断。 チップ厚さ(mm)3 外径(mm)350 穴径(mm)30.5 付属リング(mm)22・20・25.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする