アスウェット12インチ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード82610659 品番AW-12
参考基準価格(税別)¥48,000 販売価格(税込) ¥34,078
販売価格(税別)
30,980

切れ味と寿命を重視した、レーザー溶接の安心・安全のハイグレードタイプです。
エンジン式アスファルトカッター用で、アスファルト舗装専用刃となります。
砕石による基盤の歪みを防止する、超硬チップを溶着しています。
コンクリート切断は不向きですので、ご注意ください。

用途アスファルト舗装切断。 チップ厚さ(mm)3.2 外径(mm)300 穴径(mm)27 チップ高さ(mm)7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする