トルネードカッター4インチ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード82610677 品番TN-4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,608
販売価格(税別)
5,098

プロテクトダイヤの採用で、ハードな作業にも威力を発揮しします。
側面の内側に入り込んだプロテクトダイヤが、基盤に当たる被削材を削ってくれるので、切れ味を持続してくれます。
杭頭処理(パイル切断)に最適なタフなボディです。
基盤に切れ込みが入っているセグメントタイプなので、切粉を効率的に排出します。
電動工具にも、エアー工具にも使用可能です。
コンクリート内の鉄筋切断も可能です。

用途コンクリートパイル、コンクリート、モルタル、レンガ、ブロック等の切断。 チップ厚さ(mm)2 外径(mm)105 穴径(mm)20 付属リング(mm)15 チップ高さ(mm)8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする