スライドメカ(エアー駆動) スライドメカ ZD・ZB

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 動作ストローク(mm)450 シリンダー径(Φmm)25 シリーズZD 注文コード82610765 品番ZD-25A-450-ET2S2
参考基準価格(税別)¥76,600 販売価格(税込) ¥80,047
販売価格(税別)
72,770
この商品は動作ストローク・シリンダー径・シリーズなど1176種類から選べます 他の種類を見る

位置確認リードスイッチの取付が可能。(オプション)負荷開閉容量の大きいLED 付無接点スイッチ方式を採用。
アブソーバの取付が可能。(オプション)高速化のニーズに対してはアブソーバを用意しています。
配線配管固定用にレール溝。わずらわしい配線配管がレール溝の任意の位置へ固定可能です。
前後ストローク調整を標準装備。前端後端のストローク調整ボルトを調整する事により、微調整が可能です。
前端ストローク調整。バックプレートをバンド締めにする事により、前端のストローク調整が可能です。

タイプベアリング シリーズZD センサーET2×2個 大きさ25A シリンダー径(Φmm)25 ロッド径(Φmm)10 動作ストローク(mm)450

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする