LH-85A 長蝶番LH型 LAMP(スガツネ工業) 82611317

LH-85A 長蝶番LH型 LAMP(スガツネ工業) 82611317
LH-85A 長蝶番LH型 LAMP(スガツネ工業) 82611317
LH-85A 長蝶番LH型 LAMP(スガツネ工業) 82611317

長蝶番LH型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
長さ(mm)850
内容量1個注文コード82611317品番LH-85A
参考基準価格(税別)¥1,450販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
¥1,398

必要な長さにカットして使用できます。

トラスコ品番
132-2860
長さ(mm)
850
材質
鋼(SPCC)
幅(mm)
32
板厚(mm)
羽根:1.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※耐荷重は蝶番1ヶ使いの場合の値です。算出条件についてはINDEXをご覧ください。
※画像は同シリーズのいずれかの製品であり、こちらの品番のものとは外観が異なる可能性があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする