長蝶番LH型

長蝶番LH型 - LAMP(スガツネ工業)長蝶番LH型 - LAMP(スガツネ工業)長蝶番LH型 - LAMP(スガツネ工業)

必要な長さにカットして使用できます。

材質
鋼(SPCC)
幅(mm)
32
板厚(mm)
羽根:1.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※耐荷重は蝶番1ヶ使いの場合の値です。算出条件についてはINDEXをご覧ください。
※画像は同シリーズのいずれかの製品であり、こちらの品番のものとは外観が異なる可能性があります。
全8種類を絞り込む
長さ(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82611317LH-85A132-2860850
¥1,450
¥1,398
¥1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
82612498LH-60A132-1279600
¥1,130
¥999
¥1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
82614476LH-100A132-28301000
¥1,750
¥1,598
¥1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
82614720LH-35A132-1285350
¥770
¥699
¥769(税込)
4日以内出荷
返品不可
82623908LH-45A131-8108450
¥860
¥779
¥857(税込)
4日以内出荷
返品不可
82625098LH-75A131-8068750
¥1,350
¥1,298
¥1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
82629429LH-90A131-8094900
¥1,590
¥1,498
¥1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
82629840LH-30A132-1300300
¥680
¥619
¥681(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする