近藤製作所
近藤製作所の ロータリアクチュエータ/エアチャック
近藤製作所の エアチャック
近藤製作所の 平行開閉形
ハンド(エアー駆動) 薄型平行ハンド(ブッシュタイプ) HLA
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
動作ストローク(mm)
15
注文コード
82611840
品番
HLA-12AS-E26S2
参考基準価格(税別)
¥26,200
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
動作ストローク
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
ブッシュガイド。衝撃に強いブッシュガイドを使用しています。
大小のワークに兼用対応。全高が低いコンパクト設計。爪の動作ストロークが長く、兼用調整が不要です。
シリーズ
HLA
作動方式
複動式
センサー
E26×2個
大きさ
12AS
シリンダー径(Φmm)
12
動作ストローク(mm)
15