CKD
CKDの 流体制御機器
CKDの クーラント用機器
CVSE2シリーズ クーラント用2ポート弁(電磁弁付)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
32フランジ
接続口径
32
注文コード
82612031
品番
CVSE22-32F-05-B2CS-2
参考基準価格(税別)
¥57,750
販売価格(税込)
¥59,593
販売価格(税別)
¥
54,175
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・接続口径・ねじの種類
など
3450
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
2
管接続口径
32フランジ
定格電圧(V)
AC200(50/60Hz)、AC220(60Hz)
接続口径
32
切換方式
ノーマルオープン
種類
電磁式
接続方式
フランジ
使用流体
クーラント液・その他腐食性のない液体
CADデータダウンロード