PISCO(ピスコ)
ボールバルブ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
形状
ユニオンストレート
ユニオンストレート
ユニオンエルボ
隔壁ユニオンエルボ
使用流体
空気、水
空気、水
空気
トラスコ品番
559-9960
559-9960
560-1591
559-8449
559-6877
559-5236
560-0048
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82612139
品番
BVU603/83/8
参考基準価格(税別)
¥1,980
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
RoHS2対応品
株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。
トラスコ品番
559-9960
形状
ユニオンストレート
有効断面積(mm
2
)
60
使用圧力(MPa)
0.9
使用流体
空気、水
使用温度範囲(℃)
0~60(凍結なきこと)
適合チューブ外径(inch)
3/8
使用真空圧力(kPa)
-100
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※水使用の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。
※異物や汚染物が混入していない日本国内の一般水道水は使用可能です。その他の水を使用の場合は実機評価にてご確認ください。
※水使用の際は、インサートリング(WR)を必ず使用してください。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材