HH-D ステンレス鋼製 埋込取手HH-D LAMP(スガツネ工業) 82612236

HH-D ステンレス鋼製 埋込取手HH-D LAMP(スガツネ工業) 82612236
HH-D ステンレス鋼製 埋込取手HH-D LAMP(スガツネ工業) 82612236
HH-D ステンレス鋼製 埋込取手HH-D LAMP(スガツネ工業) 82612236
HH-D ステンレス鋼製 埋込取手HH-D LAMP(スガツネ工業) 82612236
HH-D ステンレス鋼製 埋込取手HH-D LAMP(スガツネ工業) 82612236
HH-D ステンレス鋼製 埋込取手HH-D LAMP(スガツネ工業) 82612236
HH-D ステンレス鋼製 埋込取手HH-D LAMP(スガツネ工業) 82612236

ステンレス鋼製 埋込取手HH-D

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82612236
品番
HH-D
参考基準価格(税別)¥6,900販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
6,298

扉を本体とカップで挟んで取り付けます(適応板厚: 2 mm以下)。

付属品
取付ねじ十字穴付トラス小ねじM4×14、木製扉t=20用(ステンレス鋼)、十字穴付トラス小ねじM4×10、板金扉t=2用(ステンレス鋼)
トラスコ品番
133-2462
材質
ステンレス鋼(SCS14)
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※板金製扉の場合は本体とカップで挟んで使用します。
※(使用扉厚:2mm以下)。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする