RCP6アクチュエータ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 地域運賃 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)200 モータ種類パルスモーター 35□サイズ リード(mm)10 注文コード82612479 品番RCP6-RA4C-WA-35P-10-200-P5-N-B
参考基準価格(税別)¥51,700 販売価格(税込) ¥56,078
販売価格(税別)
50,980
この商品はストローク・モータ種類・リードなど2216種類から選べます 他の種類を見る
適合コントローラー/ I/Oタイプ:RCON、RSEL ストローク(mm)200 タイプRA4C シリーズコントローラー別置 リード(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応 エンコーダ種類WA モータ種類パルスモーター 35□サイズ

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする