LH-60A 長蝶番LH型 LAMP(スガツネ工業) 82612498

LH-60A 長蝶番LH型 LAMP(スガツネ工業) 82612498
LH-60A 長蝶番LH型 LAMP(スガツネ工業) 82612498
LH-60A 長蝶番LH型 LAMP(スガツネ工業) 82612498

長蝶番LH型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
長さ(mm)600
内容量1個注文コード82612498品番LH-60A
参考基準価格(税別)¥1,130販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
¥999

必要な長さにカットして使用できます。

トラスコ品番
132-1279
長さ(mm)
600
材質
鋼(SPCC)
幅(mm)
32
板厚(mm)
羽根:1.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※耐荷重は蝶番1ヶ使いの場合の値です。算出条件についてはINDEXをご覧ください。
※画像は同シリーズのいずれかの製品であり、こちらの品番のものとは外観が異なる可能性があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする