SR50 ステンレス鋼製蝶番SR型 LAMP(スガツネ工業) 82612629

SR50 ステンレス鋼製蝶番SR型 LAMP(スガツネ工業) 82612629
SR50 ステンレス鋼製蝶番SR型 LAMP(スガツネ工業) 82612629
SR50 ステンレス鋼製蝶番SR型 LAMP(スガツネ工業) 82612629

ステンレス鋼製蝶番SR型SR50

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
全長(mm)50
内容量1個注文コード82612629品番SR50
参考基準価格(税別)¥560販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
¥499

オールステンレス鋼製で、耐食性に優れています。

トラスコ品番
131-8118
全長(mm)
50
材質
ステンレス鋼(SUS304)
幅(mm)
35
板厚(mm)
羽根:1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※耐荷重は蝶番2ヶ使いの場合の値です。算出条件についてはINDEXをご覧ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする