LAMP(スガツネ工業)
ステンレス鋼製蝶番SR型
オールステンレス鋼製で、耐食性に優れています。
材質
ステンレス鋼(SUS304)
幅(mm)
35
板厚(mm)
羽根:1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※耐荷重は蝶番2ヶ使いの場合の値です。算出条件についてはINDEXをご覧ください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82612629
SR50
131-8118
50
¥
560
¥
499
¥
549
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82618886
SR40
131-9710
40
¥
520
¥
469
¥
516
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください