曜日別特売

ソリッドダイヤモンド砥石#220

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量
1パック
注文コード
82612821
品番
AD4186
参考基準価格(税別)¥4,590販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

セラミック・ガラス・高硬度材に強いです。
優れた切れ味で食いつき抜群です。
長寿命・抜群の安定性です。
ダイヤモンドで削る次世代砥石(ソリッドダイヤモンド砥石)です。

トラスコ品番
704-6852
軸径(Φmm)
3
形状
三角
粒度
220
全長(mm)
41
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
60000
刃長(mm)
11
先端角(°)
20
刃径(Φmm)
6
首下長(mm)
30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする