超硬カッター カウンターシンク ストレートカット

超硬カッター カウンターシンク ストレートカット - Minimo

スパイラルカットに比べ、より切削性に優れています。

用途
切削・面取り
仕様
オール超硬/ロー付:ストレートカット
トラスコ品番
353-7440
材質
超硬材
軸径(Φmm)
3
形状
円錐型120°(ストレートカット)
全長(mm)
39
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
30000
軸長(mm)
34
刃長(mm)
5
角度(°)
120
刃径(mm)
6
内容量
1本
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02516600BC2115
¥3,850
¥3,500
¥3,850(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする