曜日別特売

電着ダイヤモンドバー

電着ダイヤモンドバー - Minimo電着ダイヤモンドバー - Minimo電着ダイヤモンドバー - Minimo電着ダイヤモンドバー - Minimo

ダイヤモンド砥粒の突出しが大きく切れ味に優れています。
仕上げ面粗さを特に要求されない粗研削加工に最適です。

軸径(Φmm)
3
内容量
1本
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
粒度
全長(mm)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
刃長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
AD2318 8261864982618649AD2318852-762920052800007
¥2,280
¥1,998
¥2,198(税込)
10日以内出荷
返品不可
AD2325 8262774082627740AD2325852-763420053670009
¥3,140
¥2,898
¥3,188(税込)
10日以内出荷
返品不可
AD2121 8262845882628458AD2121852-76148052800007
¥2,670
¥2,498
¥2,748(税込)
10日以内出荷
返品不可
AD2314 8263610682636106AD2314852-762620048800007
¥2,280
¥1,998
¥2,198(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする