CVSE22-40F-05-02CS-1 CVSE2シリーズ クーラント用2ポート弁(電磁弁付) CKD 82613492

CVSE2シリーズ クーラント用2ポート弁(電磁弁付)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径40フランジ 接続口径40 注文コード82613492 品番CVSE22-40F-05-02CS-1
参考基準価格(税別)¥63,800 販売価格(税込) ¥65,794
販売価格(税別)
59,813
この商品は管接続口径・接続口径・ねじの種類など3450種類から選べます 他の種類を見る
ポート数2 管接続口径40フランジ 定格電圧(V)AC100(50/60Hz)、AC110(60Hz) 接続口径40 切換方式ノーマルオープン 種類電磁式 接続方式フランジ 使用流体クーラント液・その他腐食性のない液体

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流体制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする