代表画像
グーリング
弱ねじれハイスドリル
商品レビューを投稿する
25日以内出荷
返品不可
25日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
1本
¥5,198
1箱(10本)
刃径(Φmm)
10.32
0.51
1.49
8.25
8.33
8.73
8.75
9.05
9.13
9.25
9.52
9.92
10.15
10.25
10.32
10.72
11.11
11.51
全長(mm)
133
22
40
117
125
133
142
溝長(mm)
87
6
18
75
81
87
94
全17種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
82613855
品番
206 10.320
参考基準価格(税別)
¥6,570
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
弱ねじれの採用により、黄銅、マグネシウム合金加工等に最適なドリルです。
用途
黄銅、マグネシウム合金用。
トラスコ品番
715-4846
全長(mm)
133
溝長(mm)
87
刃径(Φmm)
10.32
材質
HSS
先端角(°)
118