曜日別特売

弱ねじれハイスドリル

弱ねじれハイスドリル - グーリング弱ねじれハイスドリル - グーリング弱ねじれハイスドリル - グーリング弱ねじれハイスドリル - グーリング

弱ねじれの採用により、黄銅、マグネシウム合金加工等に最適なドリルです。

用途
黄銅、マグネシウム合金用。
材質
HSS
先端角(°)
118
全17種類を絞り込む
刃径(Φmm)
全長(mm)
溝長(mm)
内容量
17種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
全長(mm)
溝長(mm)
刃径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82613855206 10.3201本715-48461338710.32
¥6,570
¥5,198
¥5,718(税込)
25日以内出荷
返品不可
82615185206 10.7201本715-48551429410.72
¥7,860
¥6,198
¥6,818(税込)
25日以内出荷
返品不可
82615971206 9.2501本715-4850125819.25
¥9,870
¥7,798
¥8,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
82616531206 9.0501本715-4848125819.05
¥7,290
¥5,798
¥6,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
82620785206 8.3301本715-4851117758.33
¥5,140
¥3,998
¥4,398(税込)
25日以内出荷
返品不可
82621485206 9.5201本715-4853133879.52
¥5,790
¥4,598
¥5,058(税込)
25日以内出荷
返品不可
82625317206 8.7301本715-4843125818.73
¥6,150
¥4,898
¥5,388(税込)
25日以内出荷
返品不可
82627451206 9.9201本715-4847133879.92
¥6,150
¥4,898
¥5,388(税込)
25日以内出荷
返品不可
82628720206 10.1501本715-48621338710.15
¥14,220
¥11,980
¥13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
82629018206 8.2501本715-4856117758.25
¥7,460
¥5,898
¥6,488(税込)
25日以内出荷
返品不可
82629928206 8.7501本715-4849125818.75
¥7,950
¥6,298
¥6,928(税込)
25日以内出荷
返品不可
82631915206 1.4901箱(10本)715-485440181.49
¥23,300
¥18,980
¥20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
82633410206 9.1301本715-4857125819.13
¥6,560
¥5,198
¥5,718(税込)
25日以内出荷
返品不可
82634259206 0.5101箱(10本)715-48592260.51
¥28,300
¥22,980
¥25,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
82635108206 11.5101本715-48451429411.51
¥11,480
¥8,998
¥9,898(税込)
25日以内出荷
返品不可
82635440206 11.1101本715-48581429411.11
¥9,170
¥7,298
¥8,028(税込)
25日以内出荷
返品不可
82636867206 10.2501本715-48601338710.25
¥13,090
¥9,998
¥10,998(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする