LAMP(スガツネ工業)
長蝶番LH型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
長さ(mm)
350
300
350
450
600
750
850
900
1000
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82614720
品番
LH-35A
参考基準価格(税別)
¥770
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
必要な長さにカットして使用できます。
トラスコ品番
132-1285
長さ(mm)
350
材質
鋼(SPCC)
幅(mm)
32
板厚(mm)
羽根:1.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※耐荷重は蝶番1ヶ使いの場合の値です。算出条件についてはINDEXをご覧ください。
※画像は同シリーズのいずれかの製品であり、こちらの品番のものとは外観が異なる可能性があります。