曜日別特売
HAP-210E-BG リール アースホースエアーリール 日平機器 82614817

リール アースホースエアーリール

商品レビューを投稿する
35日以内出荷返品不可35日以内出荷とは
トラスコ品番147-0139
内容量1台注文コード82614817品番HAP-210E-BG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
¥47,980

導電性ホースを使用しています。
アース接続クリップはリール本体より取り出せます。
天井・壁のどちらでも取り付けができます。
ホース出し入れ時の摩擦による破損を防ぐガードプレートを採用しています。
鉄カプラ(日東工器製)付きです。

用途
自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場など。(特に塗装工程や火気厳禁の場所)
トラスコ品番
147-0139
色
黒
セット内容
ハンガー受け(取付プレート)、固定用ボルトナット、ビス、一次ホースAssy、メスカプラー
材質
ボディー:ポリプロピレン
幅(mm)
300
厚さ(mm)
115
高さ(mm)
335
先端
ホース:Rc1/4
定格圧力(MPa)
制限:1.4
全長(m)
ホース:10
接続口
1次側ホース:G1/4
適合ホース内径×外径(Φmm)
6.5×10

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする