CKD
CKDの 流体制御機器
CKDの クーラント用機器
CVSE2シリーズ クーラント用2ポート弁(電磁弁付)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
50フランジ
接続口径
50
注文コード
82614953
品番
CVSE22-50F-05-02CS-1
参考基準価格(税別)
¥78,980
販売価格(税込)
¥81,524
販売価格(税別)
¥
74,113
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・接続口径・ねじの種類
など
3450
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
2
管接続口径
50フランジ
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)、AC110(60Hz)
接続口径
50
切換方式
ノーマルオープン
種類
電磁式
接続方式
フランジ
使用流体
クーラント液・その他腐食性のない液体
CADデータダウンロード