曜日別特売
206 10.720 弱ねじれハイスドリル グーリング 82615185

代表画像

206 10.720 弱ねじれハイスドリル グーリング 82615185
206 10.720 弱ねじれハイスドリル グーリング 82615185
206 10.720 弱ねじれハイスドリル グーリング 82615185
206 10.720 弱ねじれハイスドリル グーリング 82615185

弱ねじれハイスドリル206 10.720

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可25日以内出荷とは
内容量1本
刃径(Φmm)10.72
全長(mm)142
溝長(mm)94
内容量1本注文コード82615185品番206 10.720
参考基準価格(税別)¥7,860販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
¥6,198

弱ねじれの採用により、黄銅、マグネシウム合金加工等に最適なドリルです。

用途
黄銅、マグネシウム合金用。
トラスコ品番
715-4855
全長(mm)
142
溝長(mm)
94
刃径(Φmm)
10.72
材質
HSS
先端角(°)
118

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする