SDC-P601C 移動式集塵機 スイデン 82617075

移動式集塵機

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
82617075
品番
SDC-P601C
参考基準価格(税別)¥385,000販売価格(税込)¥362,780
販売価格(税別)
¥329,800

現場から現場への機動性のよいキャスター付。
サイクロン構造採用で、100Vでも強力集塵が可能。

用途
工場・現場・作業場・加工場・埃の舞い上がる作業時に。
トラスコ品番
422-9060
径(Φ)
別売適合ダクト:130フレキシブルダクト(5m)
周波数(Hz)
50/60
電源(V)
単相100
風量(m3/min)50Hz/60Hz
9/10.2
本体寸法(mm)奥行
640
本体寸法(mm)高さ
950
本体寸法(mm)幅
640
騒音値(dB(A))(50/60Hz)
75/78
吸込口径(Φmm)
125
集じん量(L)
40.6
静圧(kPa)
2.0/3.0(50/60Hz)
標準消費電力料金(50Hz)
16.2/26.7(50/60Hz)
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集塵/ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする