ハンド(エアー駆動) 薄型平行ハンド(ブッシュタイプ) HLA

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 動作ストローク(mm)25 注文コード82617440 品番HLA-20AS-E27S2
参考基準価格(税別)¥37,200 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980
この商品は動作ストロークなど27種類から選べます 他の種類を見る

ブッシュガイド。衝撃に強いブッシュガイドを使用しています。
大小のワークに兼用対応。全高が低いコンパクト設計。爪の動作ストロークが長く、兼用調整が不要です。

シリーズHLA 作動方式複動式 センサーE27×2個 大きさ20AS シリンダー径(Φmm)20 動作ストローク(mm)25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする